{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 6 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Terän pituus Lc | 28 mm | |
Leikkuualue vetävä LA | 14 mm | |
Kokonaispituus L | 85 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen GFK CFK:ssa | 0,07 mm |
Tuotekoodi | 209517 8 | |
EAN / GTIN | 4045197468314 | |
Valmistajan numero | 209517 8 |