{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 6 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Terän pituus Lc | 36 mm | |
Leikkuualue vetävä LA | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen GFK CFK:ssa | 0,1 mm |
Tuotekoodi | 209517 12 | |
EAN / GTIN | 4045197468338 | |
Valmistajan numero | 209517 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
271,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa
207,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
91,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
84,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |||
Standardi | Tehdasnormi | |||
Terän ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Terän pituus Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Lastuava aine | TKM | |||
varren ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |