{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 6 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 4,2 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Viistejyrsintä | 45 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208162 6 | |
EAN / GTIN | 4045197537256 | |
Valmistajan numero | 208162 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKM-purseenpoistojyrsimet 90° 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
34,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
396 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
626 kappaletta varastossa
21,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
266 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa
21,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
35,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin | Purseenpoistin | Purseenpoistin | Purseenpoistin | Purseenpoistin | Purseenpoistin |