{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 6 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 8,5 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Viistejyrsintä | 45 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208162 12 | |
EAN / GTIN | 4045197537287 | |
Valmistajan numero | 208162 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKM-purseenpoistojyrsimet 90° 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
74,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
52,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
52,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
75,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 83 | 83 | 74 | 83 | 74 | 83 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Terän ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
tyyppi | N | N | N | N | N | N |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |