{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 8,5 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Viistejyrsintä | 45 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208095 12 | |
EAN / GTIN | 4045197858610 | |
Valmistajan numero | 208095 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-purseenpoistojyrsimet 90° 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
52,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
tyyppi | N | N | N |
HammaslukuZ | 4 | 4 | 4 |
Mitta S | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |