{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 3 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 0,7 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Viistejyrsintä | 45 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208095 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854612 | |
Valmistajan numero | 208095 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-purseenpoistojyrsimet 90°, pinnoittamaton, ⌀ h6 DC: 1mm
pyynnöstä
Varastossa
211 kappaletta varastossa
26,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
26,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa
44,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | 90 astetta | 30 astetta | 90 astetta |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
tyyppi | N | N | N | N |
HammaslukuZ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mitta S | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,8 mm | 0,7 mm |