{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 2,2 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Viistejyrsintä | 60 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 30 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208092 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858498 | |
Valmistajan numero | 208092 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-purseenpoistojyrsimet 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 597 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 486 kappaletta varastossa
20,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
361 kappaletta varastossa
20,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 54 mm | 54 mm | 50 mm | 54 mm | 50 mm |
Kärkiupottimen kärkikulma | 120 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
varren ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Viistejyrsintä | 60 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 30 astetta | 30 astetta |