{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 3 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 120 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 1,1 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Viistejyrsintä | 60 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 30 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208092 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858474 | |
Valmistajan numero | 208092 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKM-purseenpoistojyrsimet 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 2mm
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
552 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
497 kappaletta varastossa
20,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa
20,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kärkiupottimen kärkikulma | 120 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 30 astetta |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Terän ⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
HammaslukuZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Viistejyrsintä | 60 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 15 astetta |