{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 7,8 mm | |
Terän pituus lc | 2 mm | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | ± 0,04 | |
HammaslukuZ | 3 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5 mm | |
Kokonaispituus L | 68 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Urajyrsin |
Tuotekoodi | 208033 7,8X2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406774714 | |
Valmistajan numero | 208033 7,8X2,0 |