TKM-Micro-urajyrsin 5,8X0,5 mm

Tuote nro.: 208033 5,8X0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC × LC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: ± 0,04
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 5,8 mm
Terän pituus lc 0,5 mm
Pinnoitus AlTiN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ ± 0,04
HammaslukuZ 3
syöttösuunta vaaka
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Ulkoneman pituus L1 15 mm
Kavennuksen ⌀ D1 3,8 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,02 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208033 5,8X0,5
EAN / GTIN 4062406774493
Valmistajan numero 208033 5,8X0,5

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
190
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Sopii erityisesti ura- ja pyöröjyrsintään rei’issä. Optimoitu pinnoite yleiseen käyttöön lähes kaikissa materiaaleissa.
Toleranssi nimellishalkaisija DC = +/- 0,04 mm.
Toleranssi terän pituus LC = +/- 0,02 mm.
Reiän vähimmäishalkaisija on 6 mm.

Ohje:

aemax = 0,1×D.
Käytä aina myötäjyrsintää. Hyödynnä 180°:n sisäänmenokaarta, jotta saavutat täyden syöttösyvyyden. Huomio rakosyvyyden lineaarinen avarrus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin