TKM-kulmajyrsin, muoto C 45° 25 mm

Tuote nro.: 208028 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ js14 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 1833
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js14
  • syöttösuunta: vaaka

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 1833
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ js14
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
HammaslukuZ 8
Kavennuksen ⌀ D1 8 mm
Kokonaispituus L 67 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Terän pituus Lc 6,3 mm
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,045 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Värirengas vihreä
Muoto C
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208028 25
EAN / GTIN 4062406397647
Valmistajan numero 208028 25

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
105
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän.
Kulmatoleranssi ±8 kulmaminuuttia.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 208035.
Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.
Aja 50 %:lla täyteen kytkentään fz saakka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin