TKM-kulmajyrsin, muoto C 45° 16 mm

Tuote nro.: 208028 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ js14 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 1833
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js14
  • syöttösuunta: vaaka

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 16 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 1833
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ js14
    syöttösuunta vaaka
    Varsi DIN 6535 HB, h6
    Sisäjäähdytys ei
    HammaslukuZ 6
    Kavennuksen ⌀ D1 6,7 mm
    Kokonaispituus L 60 mm
    varren ⌀ Ds 10 mm
    Terän pituus Lc 4 mm
    Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,042 mm
    Varren toleranssi h6
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Värirengas vihreä
    Muoto C
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 208028 16
    EAN / GTIN 4062406397616
    Valmistajan numero 208028 16

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    105
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    60
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän.
    Kulmatoleranssi ±8 kulmaminuuttia.

    Ohje:

    Seuraajatuote nrolle 208035.
    Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.
    Aja 50 %:lla täyteen kytkentään fz saakka.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin