{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 38,5 mm | |
Terän pituus lc | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 850 D/F | |
Jyrsintäprofiili | ristihammastettu | |
tyyppi | NF | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 10 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Jousikiiloille DIN 6888 | 10,0×15,0 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Urajyrsin |
Tuotekoodi | 208024 38,5X10 | |
EAN / GTIN | 4062406397142 | |
Valmistajan numero | 208024 38,5X10 |