TKM-urajyrsin 22,5X4 mm

Tuote nro.: 208024 22,5X4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 850 D/F
  • Jyrsintäprofiili: ristihammastettu
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 22,5 mm
Terän pituus lc 4 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 850 D/F
Jyrsintäprofiili ristihammastettu
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 10
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Jousikiiloille DIN 6888 4,0 × 9,0 mm
Kavennuksen ⌀ D1 6 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,035 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208024 22,5X4
EAN / GTIN 4062406397104
Valmistajan numero 208024 22,5X4

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
67
Teräs < 900 N/mm²
P
65
Teräs < 1100 N/mm²
P
63
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän. Kehällä lastuava, ristihammastus. Sivupinnoissa on päästö

Ohje:

Soveltuu puolikuukiilaurien jyrsintään DIN 6888 -standardin mukaisesti.
fz arvolle ap = 0,1×D.
Seuraajatuote nrolle 208025.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin