{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,1×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Säde R | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 500 N/mm2 | 0,1 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 500 N/mm2 | 0,113 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207381 16 | |
EAN / GTIN | 4045197551900 | |
Valmistajan numero | 207381 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM-pallopääjyrsin, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
257,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
132,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
166,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
217 kappaletta varastossa
92,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
228,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
244,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
381,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,1×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 | f8 | h10 | f8 | f8 | f8 |
tyyppi | N | N | N | N | H | H | H |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä | Uurrehöylä |