{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Säde R | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,113 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207125 16 | |
EAN / GTIN | 4045197126412 | |
Valmistajan numero | 207125 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-pallopääjyrsin 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
92,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
166,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
228,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
244,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä ;0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä ;0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D särmäyksessä ;0,03×D kopiojyrsinnässä | 0,2×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | pun. |
Kokonaispituus L | 82 | 82 | 82 | 82 |
Säde R | 8 | 8 | 8 | 8 |
Terän ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
Terän pituus Lc | 22 | 22 | 22 | 22 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | f8 | f8 | f8 |