{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 12 mm | |
Säde R | 4 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197126375 | |
Valmistajan numero | 207125 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-pallopääjyrsin 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 061 kappaletta varastossa
28,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
471 kappaletta varastossa
80,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä ;0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä ;0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,2×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä |
Kokonaispituus L | 58 | 58 | 58 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Terän ⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
tyyppi | N | N | H |
HammaslukuZ | 2 | 2 | 2 |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |