{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 9 mm | |
Säde R | 2,5 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207280 5 | |
EAN / GTIN | 4045197127501 | |
Valmistajan numero | 207280 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-pallopääjyrsin HPC 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
81,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
34,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
87,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
319 kappaletta varastossa
33,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä ;0,03×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,2×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,5×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä |
Kokonaispituus L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Säde R | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
varren ⌀ Ds | 5 | 5 | 5 | 5 |