{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Säde R | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207280 4 | |
EAN / GTIN | 4045197127488 | |
Valmistajan numero | 207280 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-pallopääjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
80,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
287 kappaletta varastossa
29,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
75,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
542 kappaletta varastossa
28,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | ilman | Sans | Rouge | Sans |
Kokonaispituus L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Säde R | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
HammaslukuZ | 2 | 2 | 2 | 2 |
varren ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |