TKM-pallopääjyrsin 8 mm

Tuote nro.: 207155 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 12 mm
Säde R 4 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,045 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,051 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207155 8
EAN / GTIN 4045197126573
Valmistajan numero 207155 8

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
Teräs < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin