TKM-pallopääjyrsin 12 mm

Tuote nro.: 207155 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 12 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h10
    HammaslukuZ 2
    Nousukulma 30 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
    Varsi DIN 6535 HA
    Sisäjäähdytys ei
    Terän pituus Lc 16 mm
    Säde R 6 mm
    Kokonaispituus L 100 mm
    varren ⌀ Ds 12 mm
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,08 mm
    Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,09 mm
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Uurrehöylä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 207155 12
    EAN / GTIN 4045197126597
    Valmistajan numero 207155 12

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    70
    Teräs < 55 HRC
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin