TKM-sädekopiojyrsin 0,4X2,5 mm

Tuote nro.: 207023 0,4X2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC× L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,005
  • HammaslukuZ: 2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 0,4 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,005
HammaslukuZ 2
Nousukulma 25 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 0,32 mm
Säde R 0,2 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 2,5 mm
Kavennuksen ⌀ D1 0,37 mm
Kokonaispituus L 45 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207023 0,4X2,5
EAN / GTIN 4062406188054
Valmistajan numero 207023 0,4X2,5

Käyttötaulukko

Alu
N
480
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryyli
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kehittynyt DLC-pinnoite sp2. Tiukimmille suorituskyky- ja tarkkuusvaatimuksille alumiinimateriaaleissa. Erittäin rajoitetut toleranssit takaavat parhaan mahdollisen tarkkuuden. Kaksinkertaisesti takahiottu 2-vaiheinen kovera hionta.
Olakekulma α = 16°.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde: Sädemuoto = 0 / -0,005 mm.
  • Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Ohje:

Työkalun projektion ap pidentyessä on käytettävä vähennystä!
Arvot:
Kopiointi: ap = 0,25×D×ap korj
Syöttönopeuden laskentaan on käytettävä sovellettua (yl. suurinta) koneen käyntinopeutta!
Esim: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin