{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 0,3 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / −0,005 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 25 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 0,24 mm | |
Terän säde R1 | 0,15 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 1 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 0,27 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinivalussa | 0,016 mm | |
Korjauskerroin ap korr | 1 | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207023 0,3X1 | |
EAN / GTIN | 4045197915924 | |
Valmistajan numero | 207023 0,3X1 |