{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Uni | |
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 38 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206367 12/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047049 | |
Valmistajan numero | 206367 12/1,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master UNI TKM-torusjyrsin 12/1,0 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
627 kappaletta varastossa
83,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
84,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 38 | 38 | 46 | 36 |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
HammaslukuZ | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |