{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Terän säde R1 | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 16 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen titaanissa > 850 N/mm2 | 0,018 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään Titaanissa > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
Korjauskerroin vc | 1,5 | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | pinkki | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206364 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197991539 | |
Valmistajan numero | 206364 4/0,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Master Titan TKM-torusjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
73,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
57,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA |
Terän ⌀ DC | 4 mm | 4 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Nousukulma | 40 astetta | 42 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 |
HammaslukuZ | 4 | 3 |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |