{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiSi | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Terän säde R1 | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 17 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206353 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197540171 | |
Valmistajan numero | 206353 4/0,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC DIN 6535 HB 4/0,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
69,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
52,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
52,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
43,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa
29,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Longitud total L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Material de corte | TKM | MDI | MDI | MDI | MDI |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,014 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,015 |
Dirección de aproximación | vaakasuora, vino ja pystysuora | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Radio de filo R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
División de los cortes | epätasainen | desigual | desigual | desigual | desigual |