{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiSi | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 36 mm | |
Terän säde R1 | 4 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206353 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540379 | |
Valmistajan numero | 206353 16/4,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC DIN 6535 HB 16/4,0 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
242,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 42 | 44 | 42 |
Pinnoitus | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Värirengas | sininen | sininen | sininen |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15,5 | 15 | 15,5 |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | h10 | f8 |