{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 38 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,056 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206351 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542359 | |
Valmistajan numero | 206351 12/2,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/2,0mm
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
177,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
121,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
154,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,5×D särmäyksessä | 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,5×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä |
Kokonaispituus L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Terän ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Terän pituus Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | h6 | h6 | e8 |
Terän säde R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
varren ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |