{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 22 mm | |
Terän säde R1 | 2,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Kokonaispituus L | 72 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206351 10/2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197706287 | |
Valmistajan numero | 206351 10/2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC DIN 6535 HA 10/2,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
103,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
111,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
111,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
98,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 | 30 | 32 | 32 | 30 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | f8 | h10 | h10 | f8 |
tyyppi | N | N | N | N | N |
Terän säde R1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |