Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC 6/0,5 mm

Tuote nro.: 206324 6/0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,02
  • HammaslukuZ: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,02
HammaslukuZ 6
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 6 mm
Terän säde R1 0,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 18 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,85 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 70 HRC 0,048 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 70 HRC 0,048 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206324 6/0,5
EAN / GTIN 4045197641373
Valmistajan numero 206324 6/0,5

Käyttötaulukko

Teräs < 60 HRC
H
150
Teräs < 65 HRC
H
110
Teräs < 67 HRC
H
90
Teräs < 70 HRC
H
80
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo 70:
Erityinen TKM-aine, jonka murtolujuus on erittäin hyvä
ja joka samalla kestää erittäin hyvin kulutusta ja takaa optimaalisen työstövarmuuden.
Uudenlainen High-Tech-nanokristallipinnoite kovien materiaalien jyrsintään 70 HRC:hen asti. Soveltuu erinomaisesti jatkuvaan käyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde: R1 = ±0,02 mm.

Käyttö:

Soveltuu erityisen kovageometrian ansiosta erityisesti karkaistuille materiaaleille 60 HRC − 70 HRC.
Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.
(Otsaleikkuu vain pienillä lastuamissyvyyksillä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin