Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/0,5mm

Tuote nro.: 206324 8/0,5
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,02
  • HammaslukuZ: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,02
HammaslukuZ 6
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 8 mm
Terän säde R1 0,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 24 mm
Kavennuksen ⌀ D1 7,85 mm
Kokonaispituus L 60 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 70 HRC 0,06 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 70 HRC 0,06 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206324 8/0,5
EAN / GTIN 4045197641380
Valmistajan numero 206324 8/0,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 60 HRC
H
150
Teräs < 65 HRC
H
110
Teräs < 67 HRC
H
90
Teräs < 70 HRC
H
80
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo 70:
Erityinen TKM-aine, jonka murtolujuus on erittäin hyvä
ja joka samalla kestää erittäin hyvin kulutusta ja takaa optimaalisen työstövarmuuden.
Uudenlainen High-Tech-nanokristallipinnoite kovien materiaalien jyrsintään 70 HRC:hen asti. Soveltuu erinomaisesti jatkuvaan käyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde: R1 = ±0,02 mm.

Käyttö:

Soveltuu erityisen kovageometrian ansiosta erityisesti karkaistuille materiaaleille 60 HRC − 70 HRC.
Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.
(Otsaleikkuu vain pienillä lastuamissyvyyksillä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin