{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 5 mm | |
Terän säde R1 | 0,4 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 36 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 3,7 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,013 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,014 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206300 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197124241 | |
Valmistajan numero | 206300 4/0,4 |