Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 10/1,0mm

Tuote nro.: 206300 10/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 10 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 11 mm
Terän säde R1 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 60 mm
Kavennuksen ⌀ D1 9,2 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 0,03 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 0,034 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206300 10/1,0
EAN / GTIN 4045197124371
Valmistajan numero 206300 10/1,0

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Teräs < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
90
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Tolerassi: Lastuamissäde R1 = ±0,005 mm.

Käyttö:

Erityisesti suurnopeustyöstöön, muottien ja työkalujen valmistukseen ja kopiointijyrsintään. Erinomaiset tulokset kuivajyrsinnässä.

Ohje:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltu seuraajatuote on nro 206335.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin