TKM- nurkkasäteellinen jyrsin HPC 3 mm

Tuote nro.: 206266 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h9
  • HammaslukuZ: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h9
HammaslukuZ 2
Nousukulma 15 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Mitta ap max rivit 0,2 mm
Säätösäde 0,3 mm
Terän pituus Lc 1,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 15 mm
Kavennuksen ⌀ D1 2,7 mm
Kokonaispituus L 54 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Asetuskulma κ 9 astetta
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,056 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Pienoisotsajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206266 3
EAN / GTIN 4045197860613

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
155
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
145
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityinen otsaleikkuu rivijyrsintään erittäin suurilla syöttönopeuksilla.
Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.

Käyttö:

Kopio- ja rivijyrsintään yhdellä kertaa tehtäväksi HPC/HSC-ehtojen mukaisesti.
Erityisen jyrsintätekniikan avulla voidaan saavuttaa erittäin suuri lastuvirta.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 206272.
Työkalut ovat uudelleenteroitettavia.
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
    ⌀ h9 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin