{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h9 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 15 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Mitta ap max rivit | 0,15 mm | |
Säätösäde | 0,3 mm | |
Terän pituus Lc | 1,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 13 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 1,7 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Asetuskulma κ | 11 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Pienoisotsajyrsin |
Tuotekoodi | 206266 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858016 | |
Valmistajan numero | 206266 2 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |