TKM- nurkkasäteellinen jyrsin HPC 8 mm

Tuote nro.: 206262 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h9 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h9
  • HammaslukuZ: 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h9
HammaslukuZ 5
Nousukulma 15 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Mitta ap max rivit 0,5 mm
Säätösäde 1 mm
Terän pituus Lc 4,8 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 24 mm
pienin varren kavennus-⌀ D5 7 mm
suurin varren kevennys ⌀ D6 7,9 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Asetuskulma κ 15 astetta
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Pienoisotsajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206262 8
EAN / GTIN 4062406279837
Valmistajan numero 206262 8

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
175
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
155
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityinen otsaleikkuu rivijyrsintään erittäin suurilla syöttönopeuksilla.
Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.

Käyttö:

Kopio- ja rivijyrsintään yhdellä kertaa tehtäväksi HPC/HSC-ehtojen mukaisesti.
Erityisen jyrsintätekniikan avulla voidaan saavuttaa erittäin suuri lastuvirta.

Ohje:

Työkalut ovat uudelleenteroitettavia.
Kartiomaisesti kasvavalla kavennuksella vakauden tasaamiseksi pitkällä ulottumalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin