TKM- nurkkasäteellinen jyrsin HPC 4 mm

Tuote nro.: 206262 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h9 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h9
  • HammaslukuZ: 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 4 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h9
HammaslukuZ 3
Nousukulma 15 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Mitta ap max rivit 0,25 mm
Säätösäde 0,5 mm
Terän pituus Lc 2,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 16 mm
pienin varren kavennus-⌀ D5 3,6 mm
suurin varren kevennys ⌀ D6 3,95 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Asetuskulma κ 10,5 astetta
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,07 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Pienoisotsajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206262 4
EAN / GTIN 4062406279509
Valmistajan numero 206262 4

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
175
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
155
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityinen otsaleikkuu rivijyrsintään erittäin suurilla syöttönopeuksilla.
Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.

Käyttö:

Kopio- ja rivijyrsintään yhdellä kertaa tehtäväksi HPC/HSC-ehtojen mukaisesti.
Erityisen jyrsintätekniikan avulla voidaan saavuttaa erittäin suuri lastuvirta.

Ohje:

Työkalut ovat uudelleenteroitettavia.
Kartiomaisesti kasvavalla kavennuksella vakauden tasaamiseksi pitkällä ulottumalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin