GARANT Master Alu PickPocket TKM-torusjyrsin HPC 8/1,0 mm

Tuote nro.: 206261 8/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e6 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Terän ⌀ DC 8 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,1×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 13 mm
Terän säde R1 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 62 mm
Kavennuksen ⌀ D1 7,4 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,045 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,05 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206261 8/1,0
EAN / GTIN 4062406398453
Valmistajan numero 206261 8/1,0

Käyttötaulukko

Alu
N
340
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
320
Alu > 10% Si
N
290
PMMA akryyli
N
150
PE-HD
N
120
PA 66
N
150
PEEK
N
110
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
130
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
120
CuZn
N
150
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa ei-rautametalleissa.
Suurimmat siirtonopeudet mahdollisia kohtisuorassa upotuksessa. Rampit mahdollisia 45° kulmaan saakka.
Toleranssit:
  • Kulmasäde
R1 = 0,5 toleranssi ±0,02 mm.
R1 > 0,5 − 1,5 toleranssi ±0,03 mm.
R1 > 1,5 toleranssi ±0,05 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin