GARANT Master Alu PickPocket TKM-rouhintajyrsin HPC 6 mm

Tuote nro.: 202010 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e6
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Alu
    Terän ⌀ DC 6 mm
    Pinnoitus DLC
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ e6
    HammaslukuZ 3
    Nousukulma 42 astetta
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    Terien jako epätasainen
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia HPC
    Terän pituus Lc 18 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 24 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 5,8 mm
    Kokonaispituus L 62 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Kulmapyöristys rv 0,2 mm
    Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,04 mm
    Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,06 mm
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 202010 6
    EAN / GTIN 4062406380502
    Valmistajan numero 202010 6

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    550
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    450
    PMMA akryyli
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Rouhintaan ja viimeistelyyn.
    Enintään 2 × D umpimateriaaliin korkeimmilla syöttönopeuksilla ja hyvin tasaisella käynnillä.
    Suurimmat syöttönopeudet mahdollisia kohtisuorassa upotuksessa.
    Rampit mahdollisia 45° kulmaan saakka.

    Uusimman sukupolven DLC-pinnoite sp2.

    Etu:

    Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takareunan hionta, suuret lastu-urat.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin