GARANT Diabolo TKM-torusjyrsin HPC 1/0,25 mm

Tuote nro.: 206162 1/0,25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Terän ⌀ DC 1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 2 mm
Terän säde R1 0,25 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 4 mm
suurin varren kevennys ⌀ D6 2,7 mm
Kavennuksen ⌀ D1 0,85 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
L2 40 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC 0,005 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,005 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206162 1/0,25
EAN / GTIN 4045197597687
Valmistajan numero 206162 1/0,25

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
180
Teräs < 50 HRC
H
170
Teräs < 55 HRC
H
140
Teräs < 60 HRC
H
135
Teräs < 65 HRC
H
100
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.
Kopiojyrsintään kulmalla α: 1° 30′. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde R1 = ±0,005 mm.
  • Kulma α = ±20′.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot: fz arvolle ap = 0,1×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin