GARANT Diabolo TKM-torusjyrsin HPC 1,2/0,12 mm

Tuote nro.: 206162 1,2/0,12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Terän ⌀ DC 1,2 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 1,4 mm
Terän säde R1 0,12 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 2,4 mm
suurin varren kevennys ⌀ D6 2,5 mm
Kavennuksen ⌀ D1 1,15 mm
Kokonaispituus L 75 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
L2 27 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC 0,005 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,005 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206162 1,2/0,12
EAN / GTIN 4045197597694
Valmistajan numero 206162 1,2/0,12

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
180
Teräs < 50 HRC
H
170
Teräs < 55 HRC
H
140
Teräs < 60 HRC
H
135
Teräs < 65 HRC
H
100
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.
Kopiojyrsintään kulmalla α: 1° 30′. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde R1 = ±0,005 mm.
  • Kulma α = ±20′.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot: fz arvolle ap = 0,1×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin