Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin, pinnoittamaton, ⌀ e8 DC / R1: 5/1,0mm

Tuote nro.: 206040 5/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 6 mm
Terän säde R1 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 18 mm
Kavennuksen ⌀ D1 4,6 mm
Kokonaispituus L 54 mm
varren ⌀ Ds 5 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,02 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,023 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206040 5/1,0
EAN / GTIN 4062406087449
Valmistajan numero 206040 5/1,0

Käyttötaulukko

Alu
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryyli
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma, otsaleikkuusäteet.
Erittäin kestävä
vahvistetun teräosan ansiosta.
Toleranssi: R1 = ±0,01 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin