Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin 12/1,0 mm

Tuote nro.: 206040 12/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 12 mm
Terän säde R1 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 38 mm
Kavennuksen ⌀ D1 11 mm
Kokonaispituus L 83 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,07 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,079 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206040 12/1,0
EAN / GTIN 4062406087463

Käyttötaulukko

Alu
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryyli
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma, otsaleikkuusäteet.
Erittäin kestävä
vahvistetun teräosan ansiosta.
Toleranssi: R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin