{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 38 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 13 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,5 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205490 14 | |
EAN / GTIN | 4045197551580 | |
Valmistajan numero | 205490 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
TKM-rouhintajyrsin HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
244,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Kokonaispituus L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän pituus Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Terien jako | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |