{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiXSi | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 36 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 13,6 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203044 14 | |
EAN / GTIN | 4045197679406 | |
Valmistajan numero | 203044 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-rouhintajyrsin HPC 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
219,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
205,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Terän ⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |
tyyppi | N | N | N | N | N | N |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | 0,096 | 0,1 |
HammaslukuZ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |