{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
Jyrsintäprofiili | HR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 20 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,7 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205486 20 | |
EAN / GTIN | 4045197555328 | |
Valmistajan numero | 205486 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-rouhintajyrsin, lyhyt HPC 20 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
234,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
212,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
388,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 |
Värirengas | ilman | vihreä | sininen |
Jyrsintäprofiili | HR | HR | NR |
Terän ⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | d11 | d11 |