GARANT Master INOX M SlotMachine TKM-rouhintajyrsin HPC 10 mm

Tuote nro.: 205454 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ d11 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Jyrsintäprofiili: NF
  • Toleranssi, nimellis-⌀: d11
  • HammaslukuZ: 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Inox
Terän ⌀ DC 10 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili NF
Toleranssi, nimellis-⌀ d11
HammaslukuZ 5
Nousukulma 40 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 41 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 48 mm
Kavennuksen ⌀ D1 9,3 mm
Kokonaispituus L 89 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,2 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle INOXissa < 900 N/mm2 0,046 mm
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 205454 10
EAN / GTIN 4062406380694
Valmistajan numero 205454 10

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
130
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
95
Teräs < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Uudentyyppinen profiili, optimoitu suurille syöttönopeuksille INOX-teräksessä. Parannettu lastuamissärmän suojaus kevyesti pyöristettyjen reunojen kautta. Hyvin suuri taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksen käytön ansiosta. Suorituskykyyn ja prosessivarmuuteen sovitettu hammasluku.
Ratkaisu TPC-työstön ongelmiin. Ihanteellinen automatisoituun tuotantoon, koska lastujen kerääntyminen koneeseen vältetään lähes kokonaan.

Etu:

Työkalun geometria mahdollistaa erittäin tiiviisti rullautuvat lastut, jotka poistuvat matalien lastukourujen kautta. Siksi työkalun suuntavakaus pysyy erittäin hyvänä.

Suositus:

Käytä prosessivarmaan työskentelyyn varsinkin täysurituksessa työkalunpitimiä, joissa on 4 jäähdytyskanavareikää.

Ohje:

hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.
aemax = 0,05 × D TPC - työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Inox" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin