{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Alu | |
Terän ⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Jyrsintäprofiili | WR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 54 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 67 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Kulmapyöristys rv | 0,32 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,22 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,25 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205265 18 | |
EAN / GTIN | 4062406122591 | |
Valmistajan numero | 205265 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu SlotMachine TKM-rouhintajyrsin HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
443,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
324,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
386,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
190,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
229,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
297,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
357,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | DLC | DLC | DLC | pinnoittamaton | pinnoittamaton | DLC | DLC |
Värirengas | keltainen | keltainen | keltainen | keltainen | keltainen | keltainen | keltainen |
Kavennuksen ⌀ D1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Kokonaispituus L | 117 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 117 mm | 92 mm | 117 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 35 astetta | 35 astetta | 35 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 42 astetta | 42 astetta |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |