GARANT Master Alu SlotMachine TKM-rouhintajyrsin HPC 16 mm

Tuote nro.: 205265 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Jyrsintäprofiili: WR
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Terän ⌀ DC 16 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili WR
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 35 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 48 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 58 mm
Kavennuksen ⌀ D1 15 mm
Kokonaispituus L 108 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Kulmapyöristys rv 0,32 mm
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,2 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,22 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 205265 16
EAN / GTIN 4062406122584
Valmistajan numero 205265 16

Käyttötaulukko

Alu
N
450
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan. Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.

Etu:

Uran optimoitu muoto, epäkeskinen takahionta, suuret lastu-urat.
Enintään 2 × D umpimateriaaliin korkeimmilla syöttönopeuksilla ja hyvin tasaisella käynnillä.
Rampit mahdollisia 45° kulmaan saakka.
Suurimmat syöttönopeudet mahdollisia kohtisuorassa upotuksessa erityisen upotusgeometrian ansiosta.

Ohje:

Tilaa muoto HB nrolla 205266.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin