GARANT Master Alu TKM-jyrsin HPC HPC 12 mm

Tuote nro.: 203203 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Terän ⌀ DC 12 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 5
Nousukulma 38 astetta
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaaka
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,1×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 36 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 45 mm
Kavennuksen ⌀ D1 11,5 mm
Kokonaispituus L 93 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,07 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203203 12
EAN / GTIN 4062406119393

Käyttötaulukko

Alu
N
550
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA akryyli
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Hiontaan.
Erikoismuoto lastujen optimaaliseen poistoon.
Korkea vakaus ja tasainen toiminta epätasaisen jaon ansiosta.
Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.

Ohje:

Pinnoittamaton malli on tilattava nrolla 203207.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki
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
    ⌀ h6 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin